Doppelmaulschl. ä.DIN3110 19/32x 11/16 Gedore

Artikelnummer: Z00300778
EAN: 4010886607060
Herstellernummer: 6- 19/32x 11/16AF
Gedore
Doppelmaulschl. ä.DIN3110 19/32x 11/16 Gedore
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Attribute: Länge: 205 mm, Maulstärke: 8,0 mm, Schlüsselweite: 19/32 x 11/16 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 19/32 x 11/16
Länge (mm) 205
Maulstärke mm 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen