Doppelmaulschl. ä.DIN3110 5/ 8x 3/ 4 Gedore

Artikelnummer: Z00300779
EAN: 1234
Herstellernummer: 6- 5/ 8x 3/ 4AF
Doppelmaulschl. ä.DIN3110 5/ 8x 3/ 4 Gedore
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Attribute: Länge: 222 mm, Maulstärke: 8,5 mm, Schlüsselweite: 5/8 x 3/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 5/8 x 3/4
Länge (mm) 222
Maulstärke mm 8,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen