Doppelmaulschl. ä.DIN3110 5 x 5,5mm Gedore

Artikelnummer: Z00300728
EAN: 4010886606360
Herstellernummer: 6- 5 x5,5
Gedore
Doppelmaulschl. ä.DIN3110 5 x 5,5mm Gedore
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Gedore Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 W.-Nr. 1.2208. Köpfe fein geschliffen. Attribute: Länge: 100 mm, Maulstärke: 3,4 mm, Schlüsselweite: 5 x 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5 x 5,5*
Länge (mm) 100
Maulstärke mm 3,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen