Doppelmaulschl. ä.DIN31101. 1/16x1. 1/ 8 Gedore

Artikelnummer: Z00300784
EAN: 4010886607206
Herstellernummer: 6-1. 1/16x1. 1/ 8AF
Gedore
Doppelmaulschl. ä.DIN31101. 1/16x1. 1/ 8 Gedore
Inkl. Steuern: 17,15 € VE 1 Stück Netto 14,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Attribute: Länge: 302 mm, Maulstärke: 10,0 mm, Schlüsselweite: 1.1/16 x 1.1/8 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 1.1/16 x 1.1/8
Länge (mm) 302
Maulstärke mm 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen