Doppelmaulschl. ä.DIN31101. x1. 1/ 8 Gedore

Artikelnummer: Z00300783
EAN: 1234
Herstellernummer: 6-1. x1. 1/ 8AF
Doppelmaulschl. ä.DIN31101. x1. 1/ 8 Gedore
Inkl. Steuern: 13,93 € VE 1 Stück Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Attribute: Länge: 280 mm, Maulstärke: 9,4 mm, Schlüsselweite: 1 x 1.1/8 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 1 x 1.1/8
Länge (mm) 280
Maulstärke mm 9,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen