Doppelmaulschl. ä.DIN311020 x22 mm Gedore

Artikelnummer: Z00300752
EAN: 1234
Herstellernummer: 6-20 x22
Doppelmaulschl. ä.DIN311020 x22 mm Gedore
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Gedore Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 W.-Nr. 1.2208. Köpfe fein geschliffen. Attribute: Länge: 236 mm, Maulstärke: 7,0 mm, Schlüsselweite: 20 x 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 20 x 22*
Länge (mm) 236
Maulstärke mm 7,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen