Doppelmaulschl. ä.DIN311025 x28 mm Gedore

Artikelnummer: Z00300760
EAN: 4010886606773
Herstellernummer: 6-25 x28
Gedore
Doppelmaulschl. ä.DIN311025 x28 mm Gedore
Inkl. Steuern: 12,63 € VE 1 Stück Netto 10,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Gedore Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 W.-Nr. 1.2208. Köpfe fein geschliffen. Attribute: Länge: 280 mm, Maulstärke: 8,5 mm, Schlüsselweite: 25 x 28 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 25 x 28*
Länge (mm) 280
Maulstärke mm 8,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen