Doppelmaulschl. DIN3110 10 x11 mm Gedore

Artikelnummer: Z00300735
EAN: 1234
Herstellernummer: 6-10 x11
Doppelmaulschl. DIN3110 10 x11 mm Gedore
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Gedore Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 W.-Nr. 1.2208. Köpfe fein geschliffen. Attribute: Länge: 157 mm, Maulstärke: 4,5 mm, Schlüsselweite: 10 x 11 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Länge (mm) 157
Maulstärke mm 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen