Doppelmaulschlüssel 20x22 mm

Artikelnummer: Z00049009
EAN: 4036548520225
Herstellernummer: 1655973
Doppelmaulschlüssel 20x22 mm
Inkl. Steuern: 9,28 € VE 1 Stück Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 20 x 22
Gesamtlänge (mm) 236

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen