Doppelmaulschlüssel 27x29 mm

Artikelnummer: Z00043947
EAN: 4010886606780
Herstellernummer: 6067820
Doppelmaulschlüssel 27x29 mm
Inkl. Steuern: 14,54 € VE 1 Stück Netto 12,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 · Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27 x 29
Gesamtlänge (mm) 302
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen