• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 34x36 mm

Artikelnummer:  
Z00046097 
EAN:  
4010886658307 
Herstellernummer:  
6583080 
Marke:  
GEDORE 

39 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 23,51 €
14,35 €

Netto 12,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,582 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 70,0 Millimeter
Kopfbreite (b2) 74,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 13,3 Millimeter
Länge (L, L1) 320 Millimeter
Schlüsselweite 2 34 x 36 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 • Maulstellung = 15° • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

39 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben