Doppelmaulschlüssel 65x70 mm

Artikelnummer: Z00046103
EAN: 4010886658864
Herstellernummer: 6588630
Gedore
Doppelmaulschlüssel 65x70 mm
Inkl. Steuern: 64,09 € VE 1 Stück Netto 53,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 · Maulstellung = 15° · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 65 x 70
Gesamtlänge (mm) 580
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen