- 39%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 7/8x1.1/16"

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 17,77 €
10,84 €

Netto 9,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

24 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Gewicht kg 0,323 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 48,5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 60,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 8,0 Millimeter
Länge (L, L1) 266 Millimeter
Schlüsselweite 7/8 x 1.1/16 Zoll
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Doppel-Ringratschenschlüssel 12x13 mm
UVP: 34,63 € 21,59 € Netto 18,14 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz 8-tlg ¼-1"
UVP: 82,82 € 46,21 € Netto 38,83 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 24 mm
UVP: 20,17 € 11,83 € Netto 9,94 € - zzgl. Versand
- 45%
GEDORE Doppel-Ringratschenschlüssel 14x15 mm
UVP: 37,25 € 20,50 € Netto 17,23 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Doppel-Ringratschenschlüssel 16x17 mm
UVP: 39,86 € 24,00 € Netto 20,17 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 5/16"
UVP: 9,62 € 5,37 € Netto 4,51 € - zzgl. Versand
- 36%
HAZET Metall-Werkzeugkasten, leer 190L
UVP: 73,01 € 46,39 € Netto 38,98 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Doppel-Ringratschenschlüssel 18x19 mm
UVP: 41,29 € 23,20 € Netto 19,50 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 11/16"
UVP: 19,74 € 11,02 € Netto 9,26 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Doppelmaulschlüssel 4x4,5 mm
UVP: 7,43 € 4,45 € Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben