• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 7x9 mm

Artikelnummer:  
Z00043939 
EAN:  
4010886606414 
Herstellernummer:  
6064130 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 6,40 €
3,93 €

Netto 3,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,035 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 17,5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 22,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 3,8 Millimeter
Länge (L, L1) 140 Millimeter
Schlüsselweite 2 7 x 9 Millimeter
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben