- 38%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 10x12 mm

Artikelnummer:  
Z00425943 
EAN:  
4010886606483 
Herstellernummer:  
6064800 
Marke:  
GEDORE 

46 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 6,60 €
4,12 €

Netto 3,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 157 Millimeter
Gewicht kg 0,051 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 23,5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 28,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 4,5 Millimeter
Länge (L, L1) 157 Millimeter
Material CV-Stahl
Maulstellung 15 Grad
Norm DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 10 x 12 Millimeter
Schlüsselweite 2 10 x 12 Millimeter
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

46 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
carolus Doppelringschlüssel 10x11 mm
UVP: 5,15 € 3,14 € Netto 2,64 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm
UVP: 15,21 € 8,48 € Netto 7,13 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm
UVP: 9,19 € 5,59 € Netto 4,70 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9 mm
UVP: 9,67 € 5,40 € Netto 4,54 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 18 mm
UVP: 17,58 € 9,95 € Netto 8,36 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Doppelringschlüssel 24x27 mm
UVP: 12,99 € 7,93 € Netto 6,66 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm
UVP: 24,51 € 13,97 € Netto 11,74 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 10 mm
UVP: 9,58 € 5,34 € Netto 4,49 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Doppelringschlüssel 13x17 mm
UVP: 7,24 € 4,53 € Netto 3,81 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben