- 42%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 18x19 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 9,32 €
5,41 €

Netto 4,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 222 Millimeter
Gewicht kg 0,174 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 40,5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 43,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 6,5 Millimeter
Länge (L, L1) 222 Millimeter
Material CV-Stahl
Maulstellung 15 Grad
Norm DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 18 x 19 Millimeter
Schlüsselweite 2 18 x 19 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
carolus Doppelringschlüssel 10x11 mm
UVP: 5,15 € 3,14 € Netto 2,64 € - zzgl. Versand
- 48%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm
UVP: 15,21 € 7,96 € Netto 6,69 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm
UVP: 9,19 € 5,59 € Netto 4,70 € - zzgl. Versand
- 48%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9 mm
UVP: 9,67 € 5,07 € Netto 4,26 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 18 mm
UVP: 17,58 € 9,95 € Netto 8,36 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Doppelringschlüssel 24x27 mm
UVP: 12,99 € 7,93 € Netto 6,66 € - zzgl. Versand
- 48%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 10 mm
UVP: 9,58 € 5,01 € Netto 4,21 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Doppelringschlüssel 13x17 mm
UVP: 7,24 € 4,53 € Netto 3,81 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben