- 34%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 19x22 mm

Lieferung in 3 Werktag.

UVP 11,21 €
7,41 €

Netto 6,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kopfbreite (b, b1, n, W3) 43,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 7,0 Millimeter
Länge (L, L1) 236 Millimeter
Schlüsselweite 2 19 x 22 Millimeter
Gewicht kg 0,219 Kilogramm
Kopfbreite (b2) 48,5 Millimeter
Norm DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung 15 Grad
Material CV-Stahl
Schlüsselweite 19 x 22 Millimeter
Gesamtlänge 236 Millimeter
Oberfläche verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
carolus Doppelringschlüssel 10x11 mm
UVP: 5,15 € 3,27 € Netto 2,75 € - zzgl. Versand
- 36%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm
UVP: 15,21 € 9,72 € Netto 8,17 € - zzgl. Versand
- 31%
GEDORE Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm
UVP: 9,19 € 6,30 € Netto 5,29 € - zzgl. Versand
- 33%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9 mm
UVP: 9,67 € 6,49 € Netto 5,45 € - zzgl. Versand
- 37%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 18 mm
UVP: 17,58 € 11,09 € Netto 9,32 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Doppelringschlüssel 24x27 mm
UVP: 12,99 € 8,23 € Netto 6,92 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm
UVP: 24,51 € 14,99 € Netto 12,60 € - zzgl. Versand
- 32%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 10 mm
UVP: 9,58 € 6,53 € Netto 5,49 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Doppelringschlüssel 13x17 mm
UVP: 7,24 € 4,59 € Netto 3,86 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben