• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 4x5 mm

Artikelnummer:  
Z00425936 
EAN:  
4010886606353 
Herstellernummer:  
6063590 
Marke:  
GEDORE 

46 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 7,39 €
4,31 €

Netto 3,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 100 Millimeter
Gewicht kg 0,013 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 13,0 Millimeter
Kopfbreite (b2) 14,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 3,4 Millimeter
Länge (L, L1) 100 Millimeter
Material CV-Stahl
Maulstellung 15 Grad
Norm DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 4 x 5 Millimeter
Schlüsselweite 2 4 x 5 Millimeter
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

46 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
carolus Doppelringschlüssel 10x11 mm
UVP: 5,15 € 3,14 € Netto 2,64 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm
UVP: 15,21 € 8,48 € Netto 7,13 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm
UVP: 9,19 € 5,59 € Netto 4,70 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9 mm
UVP: 9,67 € 5,40 € Netto 4,54 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 18 mm
UVP: 17,58 € 9,95 € Netto 8,36 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Doppelringschlüssel 24x27 mm
UVP: 12,99 € 7,93 € Netto 6,66 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm
UVP: 24,51 € 13,97 € Netto 11,74 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 13 mm
UVP: 11,78 € 6,57 € Netto 5,52 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Doppelringschlüssel 20x22 mm
UVP: 9,32 € 5,84 € Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben