GEDORE Doppelmaulschlüssel klein 12 mm

Artikelnummer: Z00044070
EAN: 4010886609507
Herstellernummer: 6095010
GEDORE Doppelmaulschlüssel klein 12 mm
Inkl. Steuern: 3,96 € VE 1 Stück Netto 3,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Maulstellung 75° und 15° · Köpfe feingeschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 116 Millimeter
Kopfstärke 3,1 Millimeter
Schlüsselweite mm 12,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen