Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm

Artikelnummer: Z00044061
EAN: 4010886609408
Herstellernummer: 6094040
Gedore
Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Maulstellung 75° und 15° · Köpfe feingeschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4,5
Kopfstärke (mm) 2,2
Gesamtlänge (mm) 69

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen