Doppelmaulschlüssel SW 12x14mm mangan-phos CV.

Artikelnummer: Z00046071
EAN: 4010886658543
Herstellernummer: 6585450
Gedore
Doppelmaulschlüssel SW 12x14mm mangan-phos CV.
Inkl. Steuern: 2,75 € VE 1 Stück Netto 2,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 · Maulstellung = 15° · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12 x 14
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen