• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 23%

carolus Doppelringschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm

UVP: 35,58 € 27,43 € Netto 23,05 €
- 19%

GEDORE Ring-Maulschlüssel-Satz, extra lang, 12-teilig 10-32 mm

UVP: 201,11 € 163,34 € Netto 137,26 €
- 17%

VIGOR Ring-Maulschlüssel-Satz V4472 Anzahl Werkzeuge: 15

UVP: 67,23 € 56,03 € Netto 47,08 €
- 38%

GEDORE Doppelmaulschlüssel 12x13 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,78 €
2,34 €

Netto 1,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,053 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 26,5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 28,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 5,5 Millimeter
Länge (L, L1) 140 Millimeter
Schlüsselweite 2 12 x 13 Millimeter
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 • Maulstellung = 15° • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
carolus Feilensatz 5-teilig mit 2-Komponenten-Griff  in Kunststoff-Tasche - 43%
19,99 € UVP 34,87 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 31%
103,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben