GEDORE Doppelmaulschlüssel SW13x15mm mangan-phos. CV. DIN895 ISO3318/1088

Artikelnummer: Z00046073
EAN: 4010886658567
Herstellernummer: 6585610
GEDORE Doppelmaulschlüssel SW13x15mm mangan-phos. CV. DIN895 ISO3318/1088
Inkl. Steuern: 2,57 € VE 1 Stück Netto 2,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium Art.-Nr. 40 00 772 833, 40 00 772 835, 40 00 772 836, 40 00 772 838, 40 00 772 840, 40 00 772 842, 40 00 772 845, 40 00 772 847, 40 00 772 848, 40 00 772 849, 40 00 772 850, 40 00 772 852, 40 00 772 854, 40 00 772 856, 40 00 772 857, 40 00 772 858, 40 00 772 860, 40 00 772 862, 40 00 772 864, 40 00 772 865, 40 00 772 867, 40 00 772 868, 40 00 772 869: Oberfläche manganphosphatiert Art.-Nr. 40 00 772 869, 40 00 772 871, 40 00 772 872, 40 00 772 873, 40 00 772 874, 40 00 772 875: Oberfläche stahlgrau Maulstellung 15°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche manganphosphatiert
Schlüsselweite mm 13 x 15 Millimeter
Gesamtlänge 154 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen