GEDORE Doppelmaulschlüssel 22x24 mm

Artikelnummer: Z00053693
EAN: 4010886606711
Herstellernummer: 6067150
GEDORE Doppelmaulschlüssel 22x24 mm
UVP: 12,64 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 7,72 € Netto 6,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maulstellung 15 Grad
Schlüsselweite mm 22 x 24 Millimeter
Gesamtlänge 250 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Zielgruppe Industrie, Elektroarbeiten, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge (L, L1)
Kopfbreite (b2) 53,5 Millimeter
Schlüsselweite 2 22 x 24 Millimeter
Länge 1 250 Millimeter
Kopfhöhe 7,5 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Kopfbreite 48,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]