Doppelmaulschlüsselsatz 12tlg. SW6-32 Klemmhalter GEDORE

Artikelnummer: Z00053864
EAN: 4010886607978
Herstellernummer: 6079750
Doppelmaulschlüsselsatz 12tlg. SW6-32 Klemmhalter GEDORE
Inkl. Steuern: 81,40 € VE 1 Stück Netto 68,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen· ovaler Schaft · Maulstellung 15° · Köpfe fein geschliffen DIN 3110/ ISO 3318/ ISO 1085 / ISO 10102

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Klemmhalter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung (°) 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen