Einmaulschlüssel 125 mm

Artikelnummer: Z00046028
EAN: 4010886657607
Herstellernummer: 6576030
Einmaulschlüssel 125 mm
Inkl. Steuern: 391,99 € VE 1 Stück Netto 329,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 894, ISO 3318 · Maulstellung = 15° · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm · Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe 29,0 Millimeter
Gesamtlänge 1000 Millimeter
Kopfbreite 220,0 Millimeter
Schlüsselweite mm 125 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen