Einmaulschlüssel 130 mm

Artikelnummer: Z00046029
EAN: 4010886657614
Herstellernummer: 6576110
Einmaulschlüssel 130 mm
Inkl. Steuern: 397,32 € VE 1 Stück Netto 333,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 894, ISO 3318 · Maulstellung = 15° · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm · Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 130
Kopfhöhe (mm) 29,0
Kopfbreite (mm) 225,0
Gesamtlänge (mm) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen