Einmaulschlüssel 1Zoll

Artikelnummer: Z00046043
EAN: 4010886658116
Herstellernummer: 6581110
Gedore
Einmaulschlüssel 1Zoll
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulstellung = 15° · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · Manganphosphatiert · Größe 7/16" - 1.1/8" mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1
Kopfhöhe (mm) 9,0
Kopfbreite (mm) 52,0
Gesamtlänge (mm) 217
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen