Einmaulschlüssel 9/16Zoll

Artikelnummer: Z00046036
EAN: 4010886658017
Herstellernummer: 6580140
Einmaulschlüssel 9/16Zoll
Inkl. Steuern: 3,30 € VE 1 Stück Netto 2,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulstellung = 15° · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · Manganphosphatiert · Größe 7/16" - 1.1/8" mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 9/16
Kopfhöhe (mm) 5,5
Kopfbreite (mm) 30,0
Gesamtlänge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen