GEDORE Einmaulschlüssel SW 10 mm

Artikelnummer: Z00053774
EAN: 4010886657409
Herstellernummer: 6574090
GEDORE Einmaulschlüssel SW 10 mm
Inkl. Steuern: 1,89 € VE 1 Stück Netto 1,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • SW 10 mm
  • Maulstellung 15°
  • DIN894/ISO3318
  • Oberfläche manganphosphatiert
  • mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite mm 10 Millimeter
Oberfläche phosp.
Maulstellung 15 Grad
Gesamtlänge 106 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen