Einmaulschlüssel SW110mm DIN894/ISO3318 GEDORE

Artikelnummer: Z00053804
EAN: 4010886657843
Herstellernummer: 6578400
Gedore
Einmaulschlüssel SW110mm DIN894/ISO3318 GEDORE
Inkl. Steuern: 206,23 € VE 1 Stück Netto 173,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberflächen: manganphosphatiert und stahlgrau · mit Aufhängeloch Maulstellung 15° · Art.-Nr. 40 00 823 345, 40 00 823 346, 40 00 823 347, 40 00 823 348: ohne Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche stahlgrau
Schlüsselweite (mm) 110
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung (°) 15
Gesamtlänge (mm) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen