GEDORE Einmaulschlüssel 11 mm

Artikelnummer: Z00053775
EAN: 4010886657416
Herstellernummer: 6574170
GEDORE Einmaulschlüssel 11 mm
UVP: 3,43 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 2,09 € Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 894, ISO 3318 • Maulstellung = 15° • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maulstellung 15 Grad
Oberfläche phosp.
Schlüsselweite mm 11 Millimeter
Gesamtlänge 112 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge 1 112 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopfbreite 24,5 Millimeter
Schlüsselweite 11 Millimeter
Kopfhöhe 5,0 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]