- 38%

GEDORE Einmaulschlüssel 13 mm

Artikelnummer:  
Z00053777 
EAN:  
4010886657430 
Herstellernummer:  
6574330 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,65 €
2,26 €

Netto 1,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,039 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 28,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 5,5 Millimeter
Länge (L, L1) 132 Millimeter
Schlüsselweite 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 894, ISO 3318 • Maulstellung = 15° • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

37 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben