• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg 5-13 mm

UVP: 87,94 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 44%

carolus Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig, 8-19 mm

UVP: 33,20 € 18,52 € Netto 15,56 €
- 35%
- 39%

KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz gerade 12-tlg.

UVP: 147,04 € 89,00 € Netto 74,79 €
- 37%

carolus Ring-Maulschlüssel-Satz 10-tlg 8-22 mm

UVP: 42,48 € 26,63 € Netto 22,38 €
- 44%

GEDORE Einmaulschlüssel 90 mm

Artikelnummer:  
Z00053800 
EAN:  
4010886657805 
Herstellernummer:  
6578080 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 173,98 €
97,07 €

Netto 81,57 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 3,720 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 173,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 23,0 Millimeter
Länge (L, L1) 690 Millimeter
Schlüsselweite 90 Millimeter
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 894, ISO 3318 • Maulstellung = 15° • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

37 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben