Einmaulschlüssel VDE 14mm Gedore

Artikelnummer: Z00301349
EAN: 1234
Herstellernummer: VDE 894 14
Einmaulschlüssel VDE 14mm Gedore
Inkl. Steuern: 19,06 € VE 1 Stück Netto 16,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

VDE-Einmaulschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Der Griff ist mit einer 2-Farb-Mehrbeschichtung (außen rot, innen gelb) überzogen. Maulstellung 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60900 : 2004. Attribute: Länge: 145 mm, Schlüsselweite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Länge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen