Einmaulschlüssel verstellbar phosphatiert

Artikelnummer: Z00045430
EAN: 4010886873410
Herstellernummer: 1966294
Einmaulschlüssel verstellbar phosphatiert
Inkl. Steuern: 12,33 € VE 1 Stück Netto 10,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN 3117 Form A, Maulstellung 15° · Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang · Mit Einstellskala · Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen · Handsympathischer Griff aus dem GEDORE Design Studio · Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt · Kunststoffgriff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten · Mit Aufhängeloch · Ausführung C vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen · Ausführung P manganphosphatiert, Kopf geschliffen · Ausführung JP und JC zusätzlich mit Kunststoffgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 25
Skaleneinteilung 0-25
Schlüsselweite 8
Gesamtlänge (mm) 206,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen