Klauenschlüssel 13mm m.Drehstift CV.

Artikelnummer: Z00046599
EAN: 4010886667217
Herstellernummer: 6672180
Gedore
Klauenschlüssel 13mm m.Drehstift CV.
Inkl. Steuern: 21,00 € VE 1 Stück Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt · No. 3114 = ohne Drehstift · No. DS 3114 = mit Drehstift 26 D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Drehstift 26 D 8
Kopfhöhe (mm) 5,5
Kopfbreite (mm) 28,0
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen