Klauenschlüssel 13mm Gedore

Artikelnummer: Z00300965
EAN: 1234
Herstellernummer: 3114 13
Klauenschlüssel 13mm Gedore
Inkl. Steuern: 20,31 € VE 1 Stück Netto 17,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Klauenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul. Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716). Attribute: Kopfstärke: 5,5 mm, Länge: 160 mm, Ø: 8,5 mm, Schlüsselweite: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
für Drehstift-D mm 8
Kopfstärke (mm) 5,5
Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen