Klauenschlüssel 18mm o.Drehstift CV.

Artikelnummer: Z00046587
EAN: 4010886667705
Herstellernummer: 6677060
Gedore
Klauenschlüssel 18mm o.Drehstift CV.
Inkl. Steuern: 23,80 € VE 1 Stück Netto 20,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt · No. 3114 = ohne Drehstift · No. DS 3114 = mit Drehstift 26 D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18
Drehstift 26 D 12
Kopfhöhe (mm) 7,0
Kopfbreite (mm) 37,0
Gesamtlänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen