• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

carolus Schlagschrauber-Vergrößerungsstück ½" - 3/4"

UVP: 12,46 € 7,81 € Netto 6,56 €

KERAMAG Montageschlüssel

7,77 € Netto 6,53 €

KS TOOLS ½" Kraft-Kugelgelenk

9,07 € Netto 7,62 €
- 37%

carolus Schlagschrauber Adapter 3/4" - ½"

UVP: 16,61 € 10,41 € Netto 8,75 €
- 44%

GEDORE Klauenschlüssel 19 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 35,22 €
19,78 €

Netto 16,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehstift 26 D 12
Durchmesser 1 12,5 Millimeter
Durchmesser 2 19,6 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
Gewicht 224 Gramm
Gewicht kg 0,224 Kilogramm
Kopfbreite 37,0 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 37,0 Millimeter
Kopfhöhe 7,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 7,0 Millimeter
Länge (L, L1) 200 Millimeter
Schlüsselweite 19 Millimeter
Ø 19,6 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift • No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben