Klauenschlüssel 21mm m.Drehstift CV.

Artikelnummer: Z00046605
EAN: 4010886667743
Herstellernummer: 6677490
Klauenschlüssel 21mm m.Drehstift CV.
Inkl. Steuern: 30,29 € VE 1 Stück Netto 25,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt · No. 3114 = ohne Drehstift · No. DS 3114 = mit Drehstift 26 D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 21
Drehstift 26 D 12
Kopfhöhe (mm) 8,0
Kopfbreite (mm) 42,0
Gesamtlänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen