GEDORE Klauenschlüssel 24mm m.Drehstift CV.

Artikelnummer: Z00046607
EAN: 4010886667262
Herstellernummer: 6672690
GEDORE Klauenschlüssel 24mm m.Drehstift CV.
UVP: 60,45 €   - Sie sparen 44%
Brutto Set-Preis 34,01 € Netto 28,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt · No. 3114 = ohne Drehstift · No. DS 3114 = mit Drehstift 26 D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfbreite 46,0 Millimeter
Gesamtlänge 250 Millimeter
Drehstift 26 D 14
Schlüsselweite mm 24 Millimeter
Kopfhöhe 9,0 Millimeter
Durchmesser d1 14,5 Millimeter
Durchmesser d2 23,6 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit 5 Stück
Schlüsselweite 24 Millimeter
Länge 1 250 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]