Maulvorsatz 36mm 28 Z matt Chrom CV.

Artikelnummer: Z00047694
EAN: 4002805925508
Herstellernummer: 1565346
Maulvorsatz 36mm 28 Z matt Chrom CV.
Inkl. Steuern: 469,49 € VE 1 Stück Netto 394,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar · Chrom-Vanadium Stahl, matt verchromt · Mit Fangarretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß (mm) 75
Schlüsselweite (mm) 36
Kopfhöhe (mm) 18,0
Kopfbreite (mm) 77,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen