GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 28 Z, 46 mm

Artikelnummer: Z00047696
EAN: 4002805925522
Herstellernummer: 1565362
GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 28 Z, 46 mm
UVP: 835,38 €   - Sie sparen 43%
Brutto Set-Preis 479,58 € Netto 403,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt • Mit Fangarretierung • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 46 Millimeter
Kopfhöhe 20,0 Millimeter
Stichmaß 75 Millimeter
Kopfbreite 99,0 Millimeter
Antriebsaufnahme 28 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Schlüsselweite 46 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]