GEDORE Maulvorsatz 50mm 28 Z matt Chrom CV.

Artikelnummer: Z00047697
EAN: 4002805925539
Herstellernummer: 1565370
GEDORE Maulvorsatz 50mm 28 Z matt Chrom CV.
UVP: 835,38 €   - Sie sparen 43%
Brutto Set-Preis 479,58 € Netto 403,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar · Chrom-Vanadium Stahl, matt verchromt · Mit Fangarretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfbreite 108,0 Millimeter
Kopfhöhe 21,5 Millimeter
Schlüsselweite mm 50 Millimeter
Stichmaß 75 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Antriebsaufnahme 28 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweite 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]