GEDORE Schlag-Maulschlüssel 110 mm

Artikelnummer: Z00045468
EAN: 4010886640203
Herstellernummer: 6402040
GEDORE Schlag-Maulschlüssel 110 mm
UVP: 527,29 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 304,66 € Netto 256,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für besonders schwere Montagen · Ausführung nach DIN 133 · Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35 · Sondergrößen auf Anfrage lieferbar · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 110 Millimeter
Gesamtlänge 500 Millimeter
Kopfbreite 225,5 Millimeter
Länge 1 500 Millimeter
Schlüsselweite 110 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfhöhe 46,3 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]