GEDORE Schlag-Maulschlüssel 115 mm

Artikelnummer: Z00045469
EAN: 4010886640210
Herstellernummer: 6402120
GEDORE Schlag-Maulschlüssel 115 mm
UVP: 706,86 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 406,59 € Netto 341,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Für besonders schwere Montagen • Ausführung nach DIN 133 • Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 115 Millimeter
Gesamtlänge 525 Millimeter
Kopfhöhe 54,2 Millimeter
Kopfbreite 245,5 Millimeter
Länge 1 525 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweite 115 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]