GEDORE Schlag-Maulschlüssel 125 mm

Artikelnummer: Z00045471
EAN: 4010886640234
Herstellernummer: 6402390
GEDORE Schlag-Maulschlüssel 125 mm
UVP: 805,63 €   - Sie sparen 43%
Brutto Set-Preis 462,90 € Netto 388,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für besonders schwere Montagen · Ausführung nach DIN 133 · Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35 · Sondergrößen auf Anfrage lieferbar · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 545 Millimeter
Schlüsselweite mm 125 Millimeter
Kopfhöhe 50,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie
nicht genormt *
Länge 1 545 Millimeter
Kopfbreite 255,0 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweite 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]