Schlag-Maulschlüssel 130 mm

Artikelnummer: Z00045472
EAN: 4010886640241
Herstellernummer: 6402470
Schlag-Maulschlüssel 130 mm
Inkl. Steuern: 580,85 € VE 1 Stück Netto 488,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für besonders schwere Montagen · Ausführung nach DIN 133 · Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35 · Sondergrößen auf Anfrage lieferbar · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 130
Gesamtlänge (mm) 575
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen