Schlag-Maulschlüssel D133 27mm Gedore

Artikelnummer: Z00301391
EAN: 4010886641057
Herstellernummer: 133 27
Gedore
Schlag-Maulschlüssel D133 27mm Gedore
Inkl. Steuern: 18,97 € VE 1 Stück Netto 15,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagmaulschlüssel Ausführung: DIN 133. Maulstellung 15°. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Attribute: Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 , Länge: 180 mm, Maulstärke: 16,5 mm, Schlüsselweite: 27 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Länge (mm) 180
Maulstärke mm 16,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen